ROSSINI - RSSYEN014N KIT ATTACCO A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - schwarz
Länge - 20 mm
Breite - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421538966
Artikelnummer
RSSYEN014N
Herstellernummer
YEN014N
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Länge:
20 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
17 mm
Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.