ROSSINI - RSSYEN013 OTTICA ANTIRIFLESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Aluminium
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421538935
Artikelnummer
RSSYEN013
Herstellernummer
YEN013
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Aluminium
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
1620 mm
Breite:
30 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
35 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar