Startseite

ROSSINI - RSSYEN012 OTTICA ANTIRIFLESSO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 1080 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421538928

Artikelnummer

RSSYEN012

Herstellernummer

YEN012

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

1080 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

35 mm

Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l’abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.