Startseite

ROSSINI - RSSYEN007GR KIT TESTATE TERMINALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 46 mm

  • Breite - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421538874

Artikelnummer

RSSYEN007GR

Herstellernummer

YEN007GR

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

46 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

5 mm

Kit testate terminali per monoemissione. Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea. Colore Grigio