Startseite

ROSSINI - RSSYEN006N MODULO PLAFONE/SOSP. LED 36W 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421538720

Artikelnummer

RSSYEN006N

Herstellernummer

YEN006N

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1970 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

46 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture nero. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due gradazioni colore 4000K. Apparecchio da completare con kit testate terminali.36W. 5400 lm.