ROSSINI - RSSYEN006GR SISTEMA LINEARE GRIGIA LED 36W 120° IP20 - YEN006GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 36 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
757 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421538713
Artikelnummer
RSSYEN006GR
Herstellernummer
YEN006GR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
36 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Schlagfestigkeit:
IK05
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1970 mm
Breite:
46 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
46 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


