Startseite

ROSSINI - RSSYEN003GR MODULO PLAFONE/SOSP. LED 24W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421538577

Artikelnummer

RSSYEN003GR

Herstellernummer

YEN003GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1430 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

46 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sistema componibile a LED a luce diretta, per applicazione a soffito (kit attacco a plafone), a sospensione (kit sospensione e rosone) e a sistema con installazione in fila continua (kit giunto lineare o angolare). Kit e accessori da ordinare a parte, tra cui anche schermo diffusore o ottica antiriflesso, a completamento del prodotto. Struttura in estrusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche nei colore grigio. Alimentatore integrato nella parte cieca della struttura. LED 24W 3600lm 3000K - 120°.