ROSSINI - RSSYAK105N FARO 6,6W PER BINARIO 48V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
8015421677931
Artikelnummer
RSSYAK105N
Herstellernummer
YAK105N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung:
48...48 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
123 mm
Länge:
167 mm