Startseite

ROSSINI - RSSYAK105B FARO 6,6W PER BINARIO 48V 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Nennspannung - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677924

Artikelnummer

RSSYAK105B

Herstellernummer

YAK105B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Nennspannung:

48...48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

40 mm

Höhe/Tiefe:

123 mm

Länge:

167 mm