Startseite

ROSSINI - RSSXPL002OS APPLIQUE ORO SATINATO E27 IP20 - XPL002OS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421653348

Artikelnummer

RSSXPL002OS

Herstellernummer

XPL002OS

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

250 mm

Breite:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

180 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lampada da parete e sospensione dal design geometrico. Struttura in metallo disponibile nelle finiture ottone, nichel satinato, bianco e nero opaco. La versione a sospensione ha la possibilità di ruotare i bracci fino a tre posizioni differenti e accorciare il cavo di sospensione con tige direttamente fissata al rosone, con effetto di plafoniera. Per la versione a sospensione possibilità di installazione con tige direttamente a soffitto e, grazie ai bracci orientabili, è possibile regolare la direzione della luce in base alle proprie esigenze oppure semplicemente modificare l'aspetto della lampada. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.