Startseite

ROSSINI - RSSWIR501 KIT SOSTEGNO TESATA 160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 208 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421543816

Artikelnummer

RSSWIR501

Herstellernummer

WIR501

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Chrom

Breite:

230 mm

Höhe:

208 mm

Sostegno tesata e distanziatore. Distanziatore in ottone cromato, per tendere i cavi da parete a soffitto o da soffitto a soffitto, altezza 200 mm. Accessorio utilizzabile anche come sostegno.