Startseite

ROSSINI - RSSWIL002B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 15W 120° - WIL002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schlagfestigkeit - IK03

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421677436

Artikelnummer

RSSWIL002B

Herstellernummer

WIL002B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Max. Systemleistung:

15 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK03

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

250 mm

Breite:

60 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenzaai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120°, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.