ROSSINI - RSSWIL002AN APPLIQUE BIEMISSIONE ANTRACITE LED 15W 1 - WIL002AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schlagfestigkeit - IK03
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421677429
Artikelnummer
RSSWIL002AN
Herstellernummer
WIL002AN
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK03
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
250 mm
Breite:
60 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


