Startseite

ROSSINI - RSSWAN001 SOSPENSIONE SINGOLA IN METALLO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 100 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421540891

Artikelnummer

RSSWAN001

Herstellernummer

WAN001

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

Bronze

Fassung:

E27

Durchmesser:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

1250 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione singola con portalampada e rosone in metallo color bronzo, cavo in tessuto intinta. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scel ta, personalizzando ulteriormente il prodotto.