Startseite

ROSSINI - RSSVIV109BAN LAMPADA DA TAVOLO BIANCA CONO AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Fassung - E27

  • Höhe/Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421683871

Artikelnummer

RSSVIV109BAN

Herstellernummer

VIV109BAN

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Fassung:

E27

Höhe/Tiefe:

500 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

250 mm