ROSSINI - RSSVIV010AV APPLIQUE CON PARALUME AVORIO E27 IP20 - VIV010AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Länge - 250 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421683185
Artikelnummer
RSSVIV010AV
Herstellernummer
VIV010AV
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Länge:
250 mm
Breite:
130 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
250 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


