Startseite

ROSSINI - RSSVIV009NT LAMPADA DA TAVOLO NERA CIL T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Fassung - E27

  • Höhe/Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421683772

Artikelnummer

RSSVIV009NT

Herstellernummer

VIV009NT

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Fassung:

E27

Höhe/Tiefe:

500 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

250 mm

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.