ROSSINI - RSSVIV006NAV PLAFONIERA NERA/PARALUME CILINDRICO AVOR - VIV006NAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Länge - 1300 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421683277
Artikelnummer
RSSVIV006NAV
Herstellernummer
VIV006NAV
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Länge:
1300 mm
Außendurchmesser:
480 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
300 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


