Startseite

ROSSINI - RSSVIV006BAN PLAFONIERA BIANCA/PARALUME CILINDRICO AN - VIV006BAN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Länge - 1300 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421683215

Artikelnummer

RSSVIV006BAN

Herstellernummer

VIV006BAN

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Länge:

1300 mm

Außendurchmesser:

480 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

300 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da tavolo e da terra con paralume in tessuto con forma cilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La versione a plafone è proposta anche con braccio fisso per punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l'attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.