Startseite

ROSSINI - RSSVIV005AV PLAFONIERA CON PARALUME CILINDRICO AVORI - VIV005AV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421682980

Artikelnummer

RSSVIV005AV

Herstellernummer

VIV005AV

Hersteller

RSS

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

75 W

Höhe/Tiefe:

150 mm

Außendurchmesser:

480 mm

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.