Startseite

ROSSINI - RSSVIV002NAV SOSPENSIONE N D.58 3XE27 AV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 580 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421683147

Artikelnummer

RSSVIV002NAV

Herstellernummer

VIV002NAV

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Fassung:

E27

Durchmesser:

580 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Höhe/Tiefe:

150 mm

Schutzklasse:

II

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.