Startseite

ROSSINI - RSSVIV001NAN SOSPENSIONE N CILINDRICA 1XE27 AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 480 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421682843

Artikelnummer

RSSVIV001NAN

Herstellernummer

VIV001NAN

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

E27

Durchmesser:

480 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schutzklasse:

II

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.