ROSSINI - RSSVIT004 APPLIQUE IN GESSO BIANCO GU10 50W IP20 - VIT004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Fassung - GU10
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421655373
Artikelnummer
RSSVIT004
Herstellernummer
VIT004
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
100 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
250 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


