Startseite

ROSSINI - RSSVIT003 APPLIQUE IN GESSO BIANCO G9 33W IP20 - VIT003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 33 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Fassung - G9

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421655366

Artikelnummer

RSSVIT003

Herstellernummer

VIT003

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

33 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

G9

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

197 mm

Breite:

115 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

135 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lampada da parete in gesso biemissione, con struttura cava proposta in diverse forme in versione squadrata o tondeggiante. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.