Startseite

ROSSINI - RSSVIT001 APPLIQUE IN GESSO BIANCO G9 33W IP20 - VIT001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 33 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Fassung - G9

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421575992

Artikelnummer

RSSVIT001

Herstellernummer

VIT001

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

33 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

G9

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

65 mm

Breite:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lampada da parete in gesso biemissione, con struttura cava proposta in diverse forme in versione squadrata o tondeggiante. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.