Startseite

ROSSINI - RSSVIR001NOR INCASSO GU10 1X13W QUADRATO NOR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse - II

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421587070

Artikelnummer

RSSVIR001NOR

Herstellernummer

VIR001NOR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Breite:

90 mm

Faretto ad incasso tondo e quadrato con ottica arretrata. Riflettore interno disponibile in cinque finiture colore che gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Proposto nella versione 220V con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio verniciato proposta in finitura bianca o nera. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.