ROSSINI - RSSVIR001BCR INCASSO GU10 1X13W QUADRATO CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse - II
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421587001
Artikelnummer
RSSVIR001BCR
Herstellernummer
VIR001BCR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Breite:
90 mm
Faretto ad incasso tondo e quadrato con ottica arretrata. Riflettore interno disponibile in cinque finiture colore che gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Proposto nella versione 220V con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio verniciato proposta in finitura bianca o nera. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.