ROSSINI - RSSVAL001OS PLAFONIERA ORO SATINATO E27 IP20 - VAL001OS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421680597
Artikelnummer
RSSVAL001OS
Herstellernummer
VAL001OS
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
930 mm
Breite:
375 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
380 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5


