Startseite

ROSSINI - RSSV.608-30-SAT VETRO SATINATO ACIDATO

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSV.608-30-SAT VETRO SATINATO ACIDATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Durchmesser - 295 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421383344

Artikelnummer

RSSV.608-30-SAT

Herstellernummer

V.608-30-SAT

Hersteller

RSS

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

295 mm

Raster gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

285 mm

Accessorio Globo senza collo in vetro satinato. Ø295mm.