ROSSINI - RSSUFO001B PLAFONIERA 3 ELEMENTI BIANCA GX53 IP20 - UFO001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653478
Artikelnummer
RSSUFO001B
Herstellernummer
UFO001B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
600 mm
Breite:
25 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
500 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3


