ROSSINI - RSSTWS001N DOWNLIGHT A PLAFONE ORIENTABILE NERO GU1 - TWS001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Außendurchmesser - 58 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
395 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421655397
Artikelnummer
RSSTWS001N
Herstellernummer
TWS001N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Außendurchmesser:
58 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
196 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


