ROSSINI - RSSTWI005OTS LAMPADA DA TERRA 2XE27 42W OTT S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - Glühlampe
Höhe/Tiefe - 1470 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8015421569625
Artikelnummer
RSSTWI005OTS
Herstellernummer
TWI005OTS
Hersteller
RSS
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
Glühlampe
Höhe/Tiefe:
1470 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Gehäusefarbe:
Messing
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
42...42 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Länge:
270 mm