Startseite

ROSSINI - RSSTWI003OTS APPLIQUE OTTONE SATINATO E27 IP20 - TWI003OTS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421569588

Artikelnummer

RSSTWI003OTS

Herstellernummer

TWI003OTS

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

195 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

390 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitura con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.