Startseite

ROSSINI - RSSTSU002NOL PLAFONIERA NERO-ORO LUCIDO/VETRO SATINAT - TSU002NOL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

929 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421576968

Artikelnummer

RSSTSU002NOL

Herstellernummer

TSU002NOL

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

40 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

340 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

340 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Tsuki, una lampada dal design ricercato. Struttura dalla forma semi-circolare in metallo verniciato nero opaco, su cui si appoggia un piattello color oro lucido agganciato al diffusore, una sfera in vetro satinato bianco opaco, che consente un'ottima propagazione della luce. Lampada a sospensione e a soffitto con attacco E27, che consente di montare lampadina a LED. Cavo in pvc nero e rosone in metallo nero.