ROSSINI - RSSTS.KOM161833DA ALIM DALI LED 9W-350MA/50W-1200MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 1200...1200 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421586974
Artikelnummer
RSSTS.KOM161833DA
Herstellernummer
TS.KOM161833DA
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
220...240 V
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
1200...1200 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Breite:
79 mm
Länge:
124 mm
Schutzklasse:
II