ROSSINI - RSSTS.412 KIT ALIMENTATORE LED RGB 48V MAX 75W IP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 38...38 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421410606
Artikelnummer
RSSTS.412
Herstellernummer
TS.412
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
38...38 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
75 mm
Länge:
150 mm
Kit alimentatore max 35W 38V a 350mA; per led da 1W RGB a 350mA da 1 fino a 25 unità. La centralina gestisce come master, fino a 7 unità slave dello stesso tipo (sempre art.TS.412); necessita di un pulsante per regolare l'RGB.