Startseite

ROSSINI - RSSTS.407 ALIMENTATORE LED 12W 700MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 17...17 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421375097

Artikelnummer

RSSTS.407

Herstellernummer

TS.407

Hersteller

RSS

Ausgangsspannung:

17...17 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

20 mm

Breite:

35 mm

Länge:

115 mm

Alimentatore max 10W 17V a 700mA. Per led da 1W a 700mA da 1 fino a 9 unità.