Startseite

ROSSINI - RSSTS.305 ALIMENTATORE LED MAX 150W 24V IP67

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSTS.305 ALIMENTATORE LED MAX 150W 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 35 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421551835

Artikelnummer

RSSTS.305

Herstellernummer

TS.305

Hersteller

RSS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

219 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore LED. 150W. 24VDC. IP67