ROSSINI - RSSTS.206 ALIMENTATORE LED MAX 200W 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 62 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421551972
Artikelnummer
RSSTS.206
Herstellernummer
TS.206
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
62 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
196 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II