Startseite

ROSSINI - RSSTS.204 ALIMENTATORE LED 24V MAX 75W 50/60HZ IP2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 42 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421551958

Artikelnummer

RSSTS.204

Herstellernummer

TS.204

Hersteller

RSS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

42 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.75W. IP20. 24V