Startseite

ROSSINI - RSSTOF001B MODULO PLAFONE/SOSP. LED 40W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421584963

Artikelnummer

RSSTOF001B

Herstellernummer

TOF001B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max. Systemleistung:

40 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Länge:

1080 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

158 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Sistema lineare LED monoemissione e biemissione pe r installazione a soffitto o a sospensione. Corpoin alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilit? di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due te mperature colore (3000K e 4000K).