ROSSINI - RSSTAI101FU SOSPENSIONE E14 FUME'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Länge - 115 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421575817
Artikelnummer
RSSTAI101FU
Herstellernummer
TAI101FU
Hersteller
RSS
Fassung:
E14
Länge:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
115 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
115 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
28...28 W