Startseite

ROSSINI - RSST.20600-2 LAMPADA DA TERRA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 1860 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421529612

Artikelnummer

RSST.20600-2

Herstellernummer

T.20600-2

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Höhe/Tiefe:

1860 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

610 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Schutzklasse:

II

Apparecchio a sospensione, a parete o a paletto per esterno con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera antic ondensa.