Startseite

ROSSINI - RSST.10850 LAMPADA DA TERRA VETRO BIANCO LATTE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 1900 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421496242

Artikelnummer

RSST.10850

Herstellernummer

T.10850

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

1900 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

I

Lampada da parete, a sospensione, da tavolo e da t erra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misuree potenze. La versione a sospensione prevede rosone e dettagli cromati. La piantana ? proposta con b asee fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.