Startseite

ROSSINI - RSSSTR003 SEGNAPASSO IN GESSO BIANCO GU10 MINI IP2 - STR003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421585403

Artikelnummer

RSSSTR003

Herstellernummer

STR003

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

100 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

145 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Segnapasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, disponibile con differenti fasci di luce. Proposto con attacco GU10 mini, GU10, con LED (3000K) e per i codici STR005 e STR006 l'alimentatore è da ordinare separatamente come accessorio e da installare in remoto.