ROSSINI - RSSSTI002N SOSPENSIONE ORIZZONTALE NERA LED 50W IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421677498
Artikelnummer
RSSSTI002N
Herstellernummer
STI002N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Länge:
1200 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Schutzklasse:
I