Startseite

ROSSINI - RSSSTE003B INCASSO LED 10W IP65 3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421675388

Artikelnummer

RSSSTE003B

Herstellernummer

STE003B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

73 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Faretto LED da incasso a soffitto per esterno versatile, potente ed efficiente per creare accattivanti giochi di luce e garantire nel contempo un suff iciente livello di illuminamento per la fruizionedegli spazi. Struttura in pressofusione di alluminio con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED incluso da installare in remoto. Disponibile nella versione bianca e in tre dimensioni e relative potenze per soddisfare scelte progettuali diverse. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondens a.