ROSSINI - RSSSQU002B BINARIO INCASSO ELETTRIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8015421558049
Artikelnummer
RSSSQU002B
Herstellernummer
SQU002B
Hersteller
RSS
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
18 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein