Startseite

ROSSINI - RSSSPN001B PLAFONIERA 1 ELEMENTO BIANCA GX53 IP20 - SPN001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GX53

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421571543

Artikelnummer

RSSSPN001B

Herstellernummer

SPN001B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

8 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lampada a soffitto e a parete di forma squadrata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Proposta nella versione con uno o quattro portalampada. Corpo in metallo (spessore 2mm) verniciato a polveri in finitura bianca e sabbia. Prodotto molto versatile e in virtù della sua sottigliezza è ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne, anche in applicazioni multiple creando composizioni personalizzate nei colori e nella disposizione degli elementi (tramite intervento di personale specializzato).