ROSSINI - RSSSPE001N APPLIQUE DA BAGNO NERA G9 IP20 - SPE001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 33 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - G9
Länge - 290 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
757 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421656523
Artikelnummer
RSSSPE001N
Herstellernummer
SPE001N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
33 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
G9
Länge:
290 mm
Breite:
165 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


